Borgmoer SKF KMT 16, Binnendraad: M 80x2 | Nominale diameter (metriek): 80 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KMT 16
Rubix:03041920
Fabrikant:11077
EAN:7316577655059
SKF KMT 16 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)80 mm
Binnendraadm 80x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KMT 16 BORGMOER


KMT-borgmoeren zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging vereist zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm

Sterke punten

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x110x80 mm
Logistiek gewicht910,5 g
Nominale diameter (metriek)80 mm
Binnendraadm 80x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter110 mm
Diameter op platte delen80 mm
Gewicht0,97 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 137,55 excl. BTW
/ stuk
€ 166,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen