Borgmoer AKN from MECALINE KMT17-AKN, Binnendraad: M85x2 | Nominale diameter (metriek): 85 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT17-AKN
Rubix:03431943
Fabrikant:890792
EAN:4055953026658
AKN KMT 17 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)85 mm
Binnendraadm85x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 17 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)85 mm
Binnendraadm85x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter120 mm
Diameter op platte delen107 mm
Gewicht1,15 kg
€ 161,86 excl. BTW
/ stuk
€ 195,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden