Borgmoer SKF KMFE 13, Binnendraad: M 65x2 | Nominale diameter (metriek): 65 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KMFE 13
Rubix:03800068
Fabrikant:135904
EAN:7316571585314

Documenten
Productdetails : SKF KMFE 13 BORGMOER
Lageraccessoires borgmoer en borginrichting
KMFE-borgmoeren met geïntegreerde borgschroef zijn ontworpen om CARB rollagers, afgedichte tweerijige tonlagers en zich instellende kogellagers axiaal op een as op te sluiten. Ze verlagen de kosten van de as omdat er geen spiebaan nodig is. Installatie met een geïntegreerde stelschroef gaat snel en eenvoudig en er is geen afzonderlijke borging nodig. Maximale axiale slingering pasvlak en schroefdraad 0,02 tot 0,03 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Nominale diameter (metriek) | 65 mm |
| Binnendraad | m 65x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Diameter op platte delen | 65 mm |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,38 excl. BTW
/ stuk
€ 36,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen