Borgmoer SKF KM 9, Binnendraad: M 45x1,5 | Nominale diameter (metriek): 45 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KM 9
Rubix:03041888
EAN:7316577758323

Documenten
Productdetails : SKF KM 9 BORGMOER
KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
Sterke punten
- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 45 mm |
| Binnendraad | m 45x1,5 |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181650 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,31 excl. BTW
/ stuk
€ 12,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden