Borgmoer SKF HM 42 T, Binnendraad: Tr 210x4 | Nominale diameter (metriek): 210 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:HM 42 T
Rubix:03051284
Fabrikant:8786
EAN:7316577010612

Documenten
Productdetails : SKF HM 42 T BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM .. T-borgmoeren met metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Sommige van deze borgmoeren, afmetingen 44, 48, 52, 56, kunnen op de as worden vastgezet met een MB-borgring. HM .. T-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 4266 g |
| Nominale diameter (metriek) | 210 mm |
| Binnendraad | tr 210x4 |
| Spoed schroefdraad | 4 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Diameter op platte delen | 210 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,49 excl. BTW
/ stuk
€ 491,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen