Borgmoer SKF KM 7, Binnendraad: M 35x1,5 | Nominale diameter (metriek): 35 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KM 7
Rubix:03041886
Fabrikant:11046
EAN:7316577757944
SKF KM 7 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)35 mm
Binnendraadm 35x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KM 7 BORGMOER


KM(L)-borgmoeren met metrische draad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MB(L) borgringen op de as gefixeerd. KM-borgmoeren kunnen ook de sterkere MB gebruiken. Een borgring. KM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Sterke punten

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x52x52 mm
Logistiek gewicht60,9 g
Nominale diameter (metriek)35 mm
Binnendraadm 35x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter op platte delen35 mm
Gewicht0,059 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 9,60 excl. BTW
/ stuk
€ 11,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden