Borgmoer AKN from MECALINE ZM25-AKN, Binnendraad: M25x1,5 | Nominale diameter (metriek): 25 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:ZM25-AKN
Rubix:A0203550
Fabrikant:890896
EAN:4055953227222

Documenten
Productdetails : AKN ZM 25 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met twee radiale klempennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 25 mm |
| Binnendraad | m25x1,5 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Diameter op platte delen | 33 mm |
| Gewicht | 0,06 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,35 excl. BTW
/ stuk
€ 64,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen