Borgmoer SKF HM 3044, Binnendraad: Tr 220x4 | Nominale diameter (metriek): 220 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:HM 3044
Rubix:03041797
Fabrikant:8756
EAN:7316577010698

Documenten
Productdetails : SKF HM 3044 BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM-borgmoeren metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben acht sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Deze borgmoeren worden met MS-borgclips op de as geborgd. HM-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn. Telkens wanneer de borgmoer wordt gemonteerd, moet een nieuwe bijbehorende borgclip worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x260x260 mm |
| Logistiek gewicht | 2760 g |
| Nominale diameter (metriek) | 220 mm |
| Binnendraad | tr 220x4 |
| Spoed schroefdraad | 4 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Diameter op platte delen | 220 mm |
| Gewicht | 3,3 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 397,77 excl. BTW
/ stuk
€ 481,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen