Borgmoer INA ZMA30/52, Binnendraad: M30X1,5 | Nominale diameter (metriek): 52 mm

Nauwkeurige borgmoer

Zie technische informatie

Referenties

INA:ZMA30/52
Rubix:03019907
Fabrikant:0017316530000
EAN:4012802079449
INA ZMA 30/52 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)52 mm
Binnendraadm30x1,5
Zie alle specificaties

Productdetails : INA ZMA 30/52 BORGMOER PRECISIE


Precisie borgmoeren ZMA, borgpennen, radiaal gerangschikt, zware serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht233 g
Nominale diameter (metriek)52 mm
Binnendraadm30x1,5
Buitendiameter52 mm
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode73181639
€ 299,16 excl. BTW
/ stuk
€ 361,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen