Borgmoer FAG KM32, Binnendraad: M160x3 | Nominale diameter (metriek): 210 mm

Borgmoeren KM

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KM32
Rubix:03034768
Fabrikant:0167320810000
EAN:4012801223041
FAG KM 32 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)210 mm
Binnendraadm160x3
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG KM 32 BORGMOER


Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x210x210 mm
Logistiek gewicht2650 g
Nominale diameter (metriek)210 mm
Binnendraadm160x3
Materiaalstaal
Buitendiameter210 mm
Diameter op platte delen160 mm
Aangepaste tariefcode73181639
€ 195,87 excl. BTW
/ stuk
€ 237,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen