Borgmoer AKN from MECALINE HM3176-AKN, Binnendraad: Tr 380x5 | Nominale diameter (metriek): 380 mm

BEVESTIGINGSMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:HM3176-AKN
Rubix:03431743
Fabrikant:891334
EAN:4055953176964
AKN HM 3176 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)380 mm
Binnendraadtr 380x5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN HM 3176 BORGMOER


Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Borgmoer met trapeziumschroefdraad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)380 mm
Binnendraadtr 380x5
Spoed schroefdraad5 mm
Buitendiameter490 mm
Diameter op platte delen440 mm
Gewicht30,8 kg
€ 2.085,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.523,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen