Borgmoer FAG KM14, Binnendraad: M70x2 | Nominale diameter (metriek): 92 mm

Borgmoeren KM

Zie technische informatie

Referenties

FAG:KM14
Rubix:03034734
Fabrikant:0167319050000
EAN:4012801174343
FAG KM 14 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)92 mm
Binnendraadm70x2
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG KM 14 BORGMOER


Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht272 g
Nominale diameter (metriek)92 mm
Binnendraadm70x2
Materiaalstaal
Buitendiameter92 mm
Diameter op platte delen70 mm
Aangepaste tariefcode73181639
€ 25,53 excl. BTW
/ stuk
€ 30,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden