Borgmoer AKN from MECALINE KM31-AKN, Binnendraad: M 155x3 | Nominale diameter (metriek): 155 mm

KOPPELNUTTEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KM31-AKN
Rubix:03431879
Fabrikant:890765
EAN:4055953081893
AKN KM 31 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)155 mm
Binnendraadm 155x3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KM 31 BORGMOER


Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Nominale diameter (metriek)155 mm
Binnendraadm 155x3
Spoed schroefdraad3 mm
Buitendiameter200 mm
Diameter op platte delen182 mm
Gewicht2,3 kg
€ 126,97 excl. BTW
/ stuk
€ 153,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen