Borgmoer SKF KMT 7, Binnendraad: M 35x1,5 | Nominale diameter (metriek): 35 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:KMT 7
Rubix:03041911
Fabrikant:11084
EAN:7316577292605

Documenten
Productdetails : SKF KMT 7 BORGMOER
KMT-borgmoeren zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging vereist zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm
Sterke punten
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22x54x35 mm |
| Logistiek gewicht | 184,7 g |
| Nominale diameter (metriek) | 35 mm |
| Binnendraad | m 35x1,5 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Buitendiameter | 54 mm |
| Diameter op platte delen | 35 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,79 excl. BTW
/ stuk
€ 73,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
