Borgmoer SKF KMFE 5, Binnendraad: M 25x1,5 | Nominale diameter (metriek): 25 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KMFE 5
Rubix:03474412
Fabrikant:135229
EAN:7316571584775
SKF KMFE 5 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)25 mm
Binnendraadm 25x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KMFE 5 BORGMOER


Lageraccessoires borgmoer en borginrichting
KMFE-borgmoeren met geïntegreerde borgschroef zijn ontworpen om CARB rollagers, afgedichte tweerijige tonlagers en zich instellende kogellagers axiaal op een as op te sluiten. Ze verlagen de kosten van de as omdat er geen spiebaan nodig is. Installatie met een geïntegreerde stelschroef gaat snel en eenvoudig en er is geen afzonderlijke borging nodig. Maximale axiale slingering pasvlak en schroefdraad 0,02 tot 0,03 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)10,5x38x38 mm
Logistiek gewicht42 g
Nominale diameter (metriek)25 mm
Binnendraadm 25x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter38 mm
Diameter op platte delen25 mm
Gewicht0,049 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 32,46 excl. BTW
/ stuk
€ 39,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen