Borgmoer Timken KM10, Binnendraad: M50x1,5 | Nominale diameter (metriek): 50 mm
Golfmoer Timken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:KM10
Rubix:03320813
EAN:0087796028524



Documenten
Productdetails : TIMKEN KM 10 BORGMOER
Golfmoer Timken
Bearing Accessories
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 50 mm |
| Binnendraad | m50x1,5 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Diameter op platte delen | 50 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 95,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen