Borgmoer AKN from MECALINE HML43T-AKN, Binnendraad: Tr 215x4 | Nominale diameter (metriek): 215 mm
BEVESTIGINGSMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:HML43T-AKN
Rubix:03431778
Fabrikant:890730
EAN:4055953072594

Documenten
Productdetails : AKN HML 43 T BORGMOER
Vergrendelingsinrichtingen worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van rollagers en andere machineonderdelen. Rollagers worden met behulp van borgmoeren op de conus van een as of adapterbus gedrukt. De adapterbus kan ook in de conische lagerboring worden getrokken. Trekhulzen worden met behulp van borgmoeren in de conische lagerboring gedrukt. Om trekhulzen te verwijderen, wordt een afnamemoot op de schroefdraad van de huls geschroefd en tegen de binnenring van het lager gedraaid totdat deze uit het lager glijdt. Moeren worden gebruikt om het lager op de conus te bevestigen (behalve afnamemoeren). Ze worden tegen losraken beveiligd met borgmiddelen (MB, MBL of MS).
Verwijderingsmoer met trapeziumschroefdraad, versterkte uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 215 mm |
| Binnendraad | tr 215x4 |
| Spoed schroefdraad | 4 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Diameter op platte delen | 242 mm |
| Gewicht | 3,72 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 578,88 excl. BTW
/ stuk
€ 700,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen