Borgmoer FAG KM4, Binnendraad: M20x1 | Nominale diameter (metriek): 32 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM4
Rubix:03017394
Fabrikant:0380411200000
EAN:4012801109512

Productdetails : FAG KM 4 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 6x32x32 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Nominale diameter (metriek) | 32 mm |
| Binnendraad | m20x1 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Diameter op platte delen | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,56 excl. BTW
/ stuk
€ 11,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden