Borgmoer AKN from MECALINE ZMA75/125-AKN, Binnendraad: M 75x2 | Nominale diameter (metriek): 75 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:ZMA75/125-AKN
Rubix:A0203508
Fabrikant:891402
EAN:4055953382150

Documenten
Productdetails : AKN ZMA 75/125 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 75 mm |
| Binnendraad | m 75x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Diameter op platte delen | 125 mm |
| Gewicht | 2,11 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,15 excl. BTW
/ stuk
€ 266,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen