Borgmoer SKF HM 3184, Binnendraad: Tr 420x5 | Nominale diameter (metriek): 420 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:HM 3184
Rubix:03800066
Fabrikant:8782
EAN:7316577115348



Productdetails : SKF HM 3184 BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45000 g |
| Nominale diameter (metriek) | 420 mm |
| Binnendraad | tr 420x5 |
| Spoed schroefdraad | 5 mm |
| Buitendiameter | 540 mm |
| Diameter op platte delen | 460 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.112,82 excl. BTW
/ stuk
€ 4.976,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
