Borgmoer AKN from MECALINE KMT18-AKN, Binnendraad: M90x2 | Nominale diameter (metriek): 90 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KMT18-AKN
Rubix:03431944
Fabrikant:890793
EAN:4055953026665

Documenten
Productdetails : AKN KMT 18 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 90 mm |
| Binnendraad | m90x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Diameter op platte delen | 112 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,75 excl. BTW
/ stuk
€ 212,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen