Borgmoer AKN from MECALINE KMT2-AKN, Binnendraad: M15x1 | Nominale diameter (metriek): 15 mm
KLEMMOEREN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KMT2-AKN
Rubix:03431946
Fabrikant:890795
EAN:4055953032079

Documenten
Productdetails : AKN KMT 2 BORGMOER PRECISIE
Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met drie radiale klempennen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 15 mm |
| Binnendraad | m15x1 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 33 mm |
| Diameter op platte delen | 26 mm |
| Gewicht | 0,08 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,20 excl. BTW
/ stuk
€ 94,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen