Borgmoer AKN from MECALINE KM7SS-AKN, Binnendraad: M 35x1,5 | Nominale diameter (metriek): 35 mm
KOPPELNUTTEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
AKN from MECALINE:KM7SS-AKN
Rubix:03431900
Fabrikant:891620
EAN:4055953044133

Documenten
Productdetails : AKN KM 7 BORGMOER RVS
Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread, stainless steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 35 mm |
| Binnendraad | m 35x1,5 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Diameter op platte delen | 44 mm |
| Gewicht | 0,05 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,11 excl. BTW
/ stuk
€ 66,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
