Borgmoer FAG KM33, Binnendraad: M165x3 | Nominale diameter (metriek): 210 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM33
Rubix:03034770
Fabrikant:0167320900000
EAN:4012801223058

Productdetails : FAG KM 33 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 2680 g |
| Nominale diameter (metriek) | 210 mm |
| Binnendraad | m165x3 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Diameter op platte delen | 165 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,02 excl. BTW
/ stuk
€ 301,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen