Borgmoer SKF HM 48 T, Binnendraad: Tr 240x4 | Nominale diameter (metriek): 240 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HM 48 T
Rubix:03051287
Fabrikant:8793
EAN:7316577010643
SKF HM 48 T BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)240 mm
Binnendraadtr 240x4
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HM 48 T BORGMOER


Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM .. T-borgmoeren met metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Sommige van deze borgmoeren, afmetingen 44, 48, 52, 56, kunnen op de as worden vastgezet met een MB-borgring. HM .. T-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34x300x300 mm
Logistiek gewicht5626 g
Nominale diameter (metriek)240 mm
Binnendraadtr 240x4
Spoed schroefdraad4 mm
Buitendiameter300 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 510,98 excl. BTW
/ stuk
€ 618,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen