Borgmoer AKN from MECALINE ZM75-AKN, Binnendraad: M75x2 | Nominale diameter (metriek): 75 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZM75-AKN
Rubix:A0203540
Fabrikant:890906
EAN:4055953227635
AKN ZM 75 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)75 mm
Binnendraadm75x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZM 75 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)75 mm
Binnendraadm75x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter98 mm
Diameter op platte delen90 mm
Gewicht0,4 kg
€ 110,17 excl. BTW
/ stuk
€ 133,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen