Borgmoer FAG KM36, Binnendraad: M180x3 | Nominale diameter (metriek): 230 mm
Borgmoeren KM
Zie technische informatieReferenties
FAG:KM36
Rubix:03034774
Fabrikant:0167321110000
EAN:4012801223072

Productdetails : FAG KM 36 BORGMOER
Borgmoeren KM, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 3210 g |
| Nominale diameter (metriek) | 230 mm |
| Binnendraad | m180x3 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Diameter op platte delen | 180 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,22 excl. BTW
/ stuk
€ 303,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen