Borgmoer SKF HM 44 T, Binnendraad: Tr 220x4 | Nominale diameter (metriek): 220 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:HM 44 T
Rubix:03051285
Fabrikant:8788
EAN:7316577010629

Productdetails : SKF HM 44 T BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
HM .. T-borgmoeren met metrische trapeziumdraad worden gebruikt om lagers op een as op te sluiten. Ze hebben vier sleuven op gelijke afstand rond hun omtrek, zodat er een slagmoersleutel gebruikt kan worden. Sommige van deze borgmoeren, afmetingen 44, 48, 52, 56, kunnen op de as worden vastgezet met een MB-borgring. HM .. T-borgmoeren kunnen opnieuw worden gebruikt, mits ze niet beschadigd zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x280x280 mm |
| Logistiek gewicht | 4829,3 g |
| Nominale diameter (metriek) | 220 mm |
| Binnendraad | tr 220x4 |
| Spoed schroefdraad | 4 mm |
| Buitendiameter | 280 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,75 excl. BTW
/ stuk
€ 524,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen