Borgmoer Timken KM26, Binnendraad: M130x2 | Nominale diameter (metriek): 130 mm
Borgmoer
Zie technische informatieReferenties
Timken:KM26
Rubix:03329962
Fabrikant:KM26
EAN:0087796028753

Productdetails : TIMKEN KM 26 BORGMOER
Lageraccessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 130 mm |
| Binnendraad | m130x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Diameter op platte delen | 149 mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Type | lageraccessoires |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,63 excl. BTW
/ stuk
€ 197,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
