Borgmoer AKN from MECALINE KMT36-AKN, Binnendraad: M180x3 | Nominale diameter (metriek): 180 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT36-AKN
Rubix:03431957
Fabrikant:890805
EAN:4055953033694
AKN KMT 36 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)180 mm
Binnendraadm180x3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 36 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)180 mm
Binnendraadm180x3
Spoed schroefdraad3 mm
Buitendiameter215 mm
Diameter op platte delen202 mm
Gewicht2,3 kg
€ 459,22 excl. BTW
/ stuk
€ 555,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen