Borgmoer AKN from MECALINE ZMA65/105-AKN, Binnendraad: M 65x2 | Nominale diameter (metriek): 65 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZMA65/105-AKN
Rubix:A0203510
Fabrikant:891400
EAN:4055953382068
AKN ZMA 65/105 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm 65x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZMA 65/105 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with two radial clamping pins, heavy duty

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm 65x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter105 mm
Diameter op platte delen105 mm
Gewicht1,21 kg
€ 151,86 excl. BTW
/ stuk
€ 183,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen