Borgmoer SKF KMTA 16, Binnendraad: M 80x2 | Nominale diameter (metriek): 80 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:KMTA 16
Rubix:03474443
Fabrikant:66019
EAN:7316577655301

Productdetails : SKF KMTA 16 BORGMOER
Lageraccessoires Borgmoer en borging
KMTA precisie borgmoeren hebben een cilindrisch manteloppervlak en zijn bedoeld voor toepassingen waarbij hoge precisie, eenvoudige montage en betrouwbare borging een eis zijn. Dankzij de drie gelijk verdeelde borgpennen kunnen deze borgmoeren nauwkeurig onder een juiste hoek ten opzichte van de as worden geplaatst. Ze kunnen echter ook worden ingesteld om lichte hoekafwijkingen van aangrenzende componenten te compenseren. Maximale axiale slingering tussen het pasvlak en de schroefdraad (tot afmeting 40): 0,005 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x110x80 mm |
| Logistiek gewicht | 915 g |
| Nominale diameter (metriek) | 80 mm |
| Binnendraad | m 80x2 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Diameter op platte delen | 80 mm |
| Gewicht | 0,96 kg |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,66 excl. BTW
/ stuk
€ 208,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen