Borgmoer FAG KML24, Binnendraad: M120x2 | Nominale diameter (metriek): 145 mm
Borgmoeren KML
Zie technische informatieReferenties
FAG:KML24
Rubix:03034782
Fabrikant:0192026790000
EAN:4012801223140

Productdetails : FAG KML 24 BORGMOER
Borgmoeren KML, afmetingen conform DIN 981
Locknuts KML, main dimensions to DIN 981
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x145x145 mm |
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Nominale diameter (metriek) | 145 mm |
| Binnendraad | m120x2 |
| Materiaal | staal |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Diameter op platte delen | 120 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,57 excl. BTW
/ stuk
€ 172,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen