Borgmoer AKN from MECALINE KM26-AKN, Binnendraad: M 130x2 | Nominale diameter (metriek): 130 mm

KOPPELNUTTEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KM26-AKN
Rubix:03431867
Fabrikant:890760
EAN:4055953019490
AKN KM 26 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)130 mm
Binnendraadm 130x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KM 26 BORGMOER


Borglagers die worden gebruikt voor het monteren, demonteren en vastzetten van lagers en andere machineonderdelen. Lagers worden met borgmoeren vastgeklemd op het conische deel van een as of op een adapterhuls. De adapterhuls kan ook in de conische boring van het lager worden geschoven. Demontagehulzen worden met borgmoeren in de conische boring van het lager geschoven. Om een demontagehuls te verwijderen, wordt een demontagemoer in de schroefdraad van de huls tegen de binnenring van het lager geschroefd tot de huls uit het lager schuift. Moeren worden gebruikt om het lager vast te zetten op het conische deel (met uitzondering van de demontagemoeren). Borgelementen (MB, MBL of MS) voorkomen dat ze loskomen.
Locknut with metric thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Nominale diameter (metriek)130 mm
Binnendraadm 130x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter165 mm
Diameter op platte delen149 mm
Gewicht1,25 kg
€ 95,39 excl. BTW
/ stuk
€ 115,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden