Borgmoer SKF KMFE 4, Binnendraad: M 20x1 | Nominale diameter (metriek): 20 mm

Borgmoeren en borgingen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:KMFE 4
Rubix:03800073
Fabrikant:135228
EAN:7316571584683
SKF KMFE 4 BORGMOER

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)20 mm
Binnendraadm 20x1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF KMFE 4 BORGMOER


Lageraccessoires borgmoer en borginrichting
KMFE-borgmoeren met geïntegreerde borgschroef zijn ontworpen om CARB rollagers, afgedichte tweerijige tonlagers en zich instellende kogellagers axiaal op een as op te sluiten. Ze verlagen de kosten van de as omdat er geen spiebaan nodig is. Installatie met een geïntegreerde stelschroef gaat snel en eenvoudig en er is geen afzonderlijke borging nodig. Maximale axiale slingering pasvlak en schroefdraad 0,02 tot 0,03 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht31 g
Nominale diameter (metriek)20 mm
Binnendraadm 20x1
Spoed schroefdraad1 mm
Buitendiameter32 mm
Diameter op platte delen20 mm
Gewicht0,034 kg
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode73181639
€ 29,71 excl. BTW
/ stuk
€ 35,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen