Borgmoer FAG HM3180, Binnendraad: Tr400X5 | Nominale diameter (metriek): 520 mm
Borgmoer
Zie technische informatieReferenties
FAG:HM3180
Rubix:03039001
Fabrikant:0191836820000
EAN:4012801309721

Productdetails : FAG HM 3180 BORGMOER
Borgmoeren HM31, afmetingen conform DIN 981
Locknut HM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38200 g |
| Nominale diameter (metriek) | 520 mm |
| Binnendraad | tr400x5 |
| Buitendiameter | 520 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181650 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.284,89 excl. BTW
/ stuk
€ 7.604,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
