Borgmoer AKN from MECALINE ZM35-AKN, Binnendraad: M35x1,5 | Nominale diameter (metriek): 35 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZM35-AKN
Rubix:A0203548
Fabrikant:890898
EAN:4055953227291
AKN ZM 35 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)35 mm
Binnendraadm35x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZM 35 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met twee radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)35 mm
Binnendraadm35x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter52 mm
Diameter op platte delen47 mm
Gewicht0,1 kg
€ 56,35 excl. BTW
/ stuk
€ 68,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen