Borgmoer AKN from MECALINE ZM15-AKN, Binnendraad: M15x1 | Nominale diameter (metriek): 15 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZM15-AKN
Rubix:A0203553
Fabrikant:890892
EAN:4055953215106
AKN ZM 15 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)15 mm
Binnendraadm15x1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZM 15 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met twee radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)15 mm
Binnendraadm15x1
Spoed schroefdraad1 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter25 mm
Diameter op platte delen21 mm
Gewicht0,02 kg
€ 46,11 excl. BTW
/ stuk
€ 55,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen