Borgmoer SKF KMTA 34, Nominale diameter (metriek): 170 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:KMTA 34
Rubix:03474454
Fabrikant:66036
EAN:7316577655417




Productdetails : SKF KMTA 34 BORGMOER
Lageraccessoires Borgmoer en borging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 3180 g |
| Nominale diameter (metriek) | 170 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Diameter op platte delen | 170 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,16 excl. BTW
/ stuk
€ 698,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
