Borgmoer SKF HM 30/670, Nominale diameter (metriek): 670 mm
Borgmoeren en borgingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:HM 30/670
Rubix:A0686418
EAN:7316570533033

Productdetails : SKF HM 30/670 BORGMOER
Asmoeren worden gebruikt om lagers aan een as te bevestigen. Ze zijn ook geschikt voor het monteren van lagers met een getaperde boring op taps toelopende asjournalen en adapterhulzen, en vergemakkelijken het verwijderen van lagers bij gebruik van afhaalhulzen. Asmoeren worden ook vaak gebruikt om tandwielen, spanners en andere machineonderdelen op de as te bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68500 g |
| Nominale diameter (metriek) | 670 mm |
| Buitendiameter | 780 mm |
| Diameter op platte delen | 670 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 73181650 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.573,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7.953,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
