Borgmoer AKN from MECALINE KMTA5-AKN, Binnendraad: M25x1,5 | Nominale diameter (metriek): 25 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMTA5-AKN
Rubix:A0203393
Fabrikant:890833
EAN:4055953063127
AKN KMTA 5 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)25 mm
Binnendraadm25x1,5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMTA 5 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare bevestiging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Door de radiaal of axiaal verdeelde vergrendelingselementen kan de moer nauwkeurig worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden bevestigd, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer, zwaar uitgevoerd, met drie radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)25 mm
Binnendraadm25x1,5
Spoed schroefdraad1,5 mm
Buitendiameter42 mm
Diameter op platte delen26 mm
Gewicht0,13 kg
€ 96,44 excl. BTW
/ stuk
€ 116,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen