BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 400X32X2.00X8 3809-400-32-2.00-8
Bimetaal machinezaagblad Sandflex 3809
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3809-400-32-2.00-8
Rubix:10060728
EAN:7311518114152

Documenten
Productdetails : BAHCO MACH. ZAAGBLAD BIM 400X32X2.00X8 3809-400-32-2.00-8
Geschikt voor alle materialen. Sandflex is een praktisch onbreekbaar bimetaal zaagblad. Zaagblad dat niet versplintert en dat een grote voedingsdruk kan weerstaan en accuraat, snel verspaant. Sandflex zaagbladen zijn veiliger onder alle omstandigheden, in het bijzonder op oude machines of bij onervaren gebruikers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 184 g |
| Afstand tussen de gaten | 400 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Aantal tanden per inch | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,62 excl. BTW
/ stuk
€ 31,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
