TIMKEN 357 CONE

Binnenring van conisch rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:357
Rubix:03383550
EAN:0053893011226
TIMKEN 357 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter51 mm
Breedte21,692 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 357 CONE


Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt meestal in tegengestelde paren op een as gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter51 mm
Breedte21,692 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,234 kg
Materiaalgestanst staal (kooi)
Boring40 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 132,07 excl. BTW
/ stuk
€ 159,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen