Referenties
Timken:2796
Rubix:03383473
EAN:0053893121413




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 2796 CONE
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellagerkegel (single cone) 2796 voor tapered roller bearings. Bore 34,925 mm, breedte 25,654 mm, gewicht 0,6 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,84 excl. BTW
/ stuk
€ 60,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen