Referenties
INA:IR30X38X20-IS1-XL
Rubix:03116710
Fabrikant:0000219380000
EAN:4012802712094

Productdetails : INA IR 30X38X20 IS1/XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Sterke punten
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Toepassingen
Used on cages, bushings and needle bearings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,40 excl. BTW
/ stuk
€ 25,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen