SKF IR 20X25X20 NAALDLAGER BINNENRING

Binnenringen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:IR 20X25X20
Rubix:03051357
Fabrikant:9620
EAN:7316570166774
SKF IR 20X25X20 NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF IR 20X25X20 NAALDLAGER BINNENRING


Rollager Radiaalnaaldlager incl. op elkaar afgestemde sets en cilinderrollagers Looprollen N.v.t.
Binnenringen voor naaldlagers zijn leverbaar als afzonderlijke componenten. Ze worden gewoonlijk gecombineerd met naaldsets of naaldhulzen in toepassingen waar de as niet kan worden gehard en geslepen. De binnenringen in de IR-serie zijn de standaard SKF binnenringen voor naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x25x25 mm
Logistiek gewicht28 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter25 mm
Breedte20 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 11,26 excl. BTW
/ stuk
€ 13,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden