Referenties
Timken:LM 104949E
Rubix:03384395
EAN:0053893469867


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 25,883 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 104949 E CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegelrollager-conus LM 104949 E met extended small rib uitvoering. Bore 50,8 mm en kegelbreedte 25,883 mm, ontworpen als single cone onderdeel in een conus/cup set.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 25,883 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Boring | bore 50,8 mm (2 in) |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,26 excl. BTW
/ stuk
€ 244,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen