Referenties
Timken:552
Rubix:03385879
EAN:0053893052236





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 552 CUP
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de kegel (binnenring) en de kom (buitenring). Doorgaans wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 33,338 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,64 excl. BTW
/ stuk
€ 138,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen