Referenties
INA:IR95X110X35-XL
Rubix:03111002
Fabrikant:0000236630000
EAN:4012802692556

Productdetails : INA IR 95X110X35 XL NAALDLAGER BINNENRING
Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Sterke punten
Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.
Toepassingen
Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,63 excl. BTW
/ stuk
€ 138,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen