Referenties
Timken:682
Rubix:03324513
EAN:0053893078052


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 94,976 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 169,974 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 682 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken kegellagerkegel 682 (TS) met boring 94,976 mm, buitendiameter 169,974 mm en breedte 41,275 mm. Gewicht 3,8 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 94,976 mm |
| Buitendiameter | 169,974 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.979,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3.605,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen